PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - E40 840 15000lm 250W=105W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514421233

Sähkönumero

4820143

Toimittajan tuotenumero

929003161702

Tukkuerä

1

Philips CorePro LED HPI syväsäteilijälamppu MV 15Klm 105W 840 E40 100D.Teho 105W (korvaa 250W HPI), valovirta 15000lm, värintoistoindeksi Ra80,värilämpötila 4000K, ei himmennettävä, kanta E40, IP40, käyttöikä 25000h. Suoralle verkkovirralle. Philips CorePro LED HPI Industrial and Retail syväsäteilijälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 15000 lm
  • Teho: 105 W
  • Korvaa 250 W perinteisen monimetallilampun
  • Valotehokkuus: 142 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 100°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP40
  • Käyttölämpötila: -20 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun muoto: T-muoto
  • Kanta: E40
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä 25 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Monimetallilamppujen tilalle
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips CorePro LED HPI I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat LED-ratkaisun, jolla voit korvata perinteiset monimetallilamput. Lampun teho on 105 W (korvaa 250 W monimetallilampun) ja valovirta 15000 lm. Lampulla on huomattava energiansäästö. Lamppu soveltuu sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin, varastoihin ja kauppoihin. Lampun elinikä on 25 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.