PHILIPS - Teollisuusvalaisin suljettu - 8000lm 840 L1200 IP66 3LJ. WIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8721103359940
Sähkönumero
4351050
Toimittajan tuotenumero
910505106548
Tukkuerä
1
Philips Coreline Waterproof Interact Ready- suljettu teollisuusvalaisin WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200. Valovirta 8000lm, teho 50W, 4000K, langaton ohjaus, IP66, D-luokiteltu, pituus 1200mm, 3-vaiheläpijohdotettu, käyttöikä 100 000h (L80).
Philips CoreLine Waterproof Interact Ready- suljettu teollisuusvalaisin
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips CoreLine Waterproof Interact Ready- suljettu teollisuusvalaisin
Ominaisuudet
- Valovirta: 8 000 lm
- Teho: 50 W
- Korvaa 2 x 36 W:n perinteisen loisteputkivalaisimen
- Valotehokkuus: 160 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 110°
- Leveä valokeila
- Symmetrinen optiikka
- Häikäisyindeksi: UGR28
- 3-vaiheläpijohdotettu (2,5 mm2)
- Kytkentä jousiliittimin
- Interact -yhteensopiva
- Langaton ohjaus
- Himmennettävä
- D-luokiteltu
- IP-luokitus: IP66
- IK-luokitus: IK08
- Käyttölämpötila-alue: -20...+40 °C
- Pituus: 1 200 mm
- Materiaali: runko ja kupu polykarbonaattia, kiinnityssalvat terästä
- Liitäntälaite on valaisimen sisällä ja vaihdettavissa
- Kattoasennuskiinnike ja ripustuskoukut sisältyvät toimitukseen
- Kaapelin voi tuoda valaisimen päädyistä tai keskeltä
- Käyttöikä: 100 000 h (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Teollisuus ja varastot
- Katetut parkkihallit
- Logistiikkakeskukset
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


