PHILIPS - Teollisuusvalaisin suljettu - LED36S/840 PSU TW1 L1200

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1258 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot611 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1501 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1801 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpäättyvä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3600...3600 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

748 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8710163360102

Sähkönumero

4355413

Toimittajan tuotenumero

911401876780

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3600...3600 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1258 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Häikäisyarvo (UGR):

26

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

69 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

130...130 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

59 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

1.6

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

7.5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

24

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

120...120 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

10

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips Ledinaire Waterproof -vesitiivis suljettu teollisuusvalaisin WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200. Valovirta 3600lm, 30W, värilämpötila 4000K, ON/OFF, IP66, IK08, 1200mm, 1-vaiheläpijohdotettu, holkkitiivisteet, vipu-WAGOt, käyttöikä 75 000h (L70).

Philips Ledinaire Waterproof -vesitiivis suljettu teollisuusvalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3 600 lm
  • Teho: 30 W
  • Korvaa 36 W:n loisteputkivalaisimen
  • Valotehokkuus: 120 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Symmetrinen optiikka
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • 1-vaiheläpijohdotettu (1,5 mm2)
  • Valaisimessa ei ole liitäntälaitetta
  • Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa koko valaisimen pituudelle
  • Valaisinta ei tarvitse avata, päissä holkkitiivisteet ja vipu-WAGOt
  • IP-luokitus: IP66
  • IK-luokitus: IK08
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 ˚C
  • Valaisimen pituus: 1 200 mm
  • Käyttöikä: 75 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Teollisuushallit
  • Katetut autojen pysäköintialueet
  • Varastot
Philips Ledinaire Waterproof on vesitiivis IP66-teollisuusvalaisin teollisuuskohteisiin, katetuille pysäköintialueille ja varastoihin. Valaisimessa on 1-vaiheläpijohdotus ja asennusta helpottamaan päissä holkkitiivisteet ja vipu-WAGOt. Valaisinta ei tarvitse avata ja asennuskiinnikkeet ovat liikuteltavissa koko valaisimen pituudella. Valaisimen pituus on 1 200 mm ja valovirta 3 600 lm. Valaisimen värilämpötila on 4 000 K ja keilakulma leveä 120°. Valaisin on ON/OFF ja sen käyttöikä on 75 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan