PHILIPS - Teollisuusvalaisin suljettu - WT050C 1xTLED L1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pituus - 1280 mm
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8710163366029
Sähkönumero
4355416
Toimittajan tuotenumero
911401807381
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Pituus:
1280 mm
Leveys:
69 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Philips Ledinaire Waterproof -valaisinrunko WT050C 1xTLED L1200. Pituus 1200mm, IP65, IK08, ON/OFF. T8-LED-valoputkille soveltuva valaisinrunko. Valoputki ei sisälly toimitukseen. Teollisuuteen, pysäköintihalleihin.
Philips Ledinaire Waterproof -valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips Ledinaire Waterproof -valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä
Ominaisuudet
- 1 200 mm:n runko yhdelle valoputkelle (1xTLED)
- Asennuskiinnikkeiden etäisyys toisistaan 730 - 950 mm
- Yhteensopiva T8 LED-valoputken kanssa (G13-kanta)
- IK-luokitus: IK08
- IP-luokitus: IP65
- Suojausluokka: II
- Alle 4 metrin asennuskorkeuteen
- Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 °C
- Päissä holkkitiivisteet (ei vipu-WAGOja)
- Valaisimessa ei ole liitäntälaitetta
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen
- 5 vuoden tuotetakuu
- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit
- Varastot
- Alle 4 metrin asennuskorkeus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


