PHILIPS - Tievalaisin - BRP101 LED44/740 DM 3784lm

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - varsiasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

866 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8720169471856

Sähkönumero

4542213

Toimittajan tuotenumero

910925869856

Tukkuerä

1

Asennustapa:

varsiasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

135 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

42...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3784...3784 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

98 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

11

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

11

Tehokerroin:

0.97

Leveys:

217 mm

Korkeus/syvyys:

78 mm

Pituus:

333 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

Zhaga-D4i sertifioitu:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips CoreLine Malaga -tievalaisin BRP101 LED44/740 II DM 3784lm. Valovirta 3784lm, teho 28W, värilämpötila 4000K, keskileveä optiikka, IP65, ON/OFF, käyttöikä 100 000h. Kaduille, asuin-, teollisuus- ja pysäköintialueille.

Philips CoreLine Malaga -tievalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3 784 lm
  • Teho: 28 W
  • Soveltuu korvaamaan 50-70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 80-125 W:n elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Keskileveä optiikka
  • Ei himmennettävä
  • ON/OFF
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK08
  • Käyttölämpötila-alue: -40 ... +45 °C
  • Asennus varteen Ø 48–60 mm
  • Sovite asennukseen pylvään päähän Ø 48–60 mm (snro 4551796)
  • Asennuskorkeus 5-8 metriä
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L89)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Soveltuu 3-7 metriä leveille teille
  • Tiet ja kadut
  • Kevyen liikenteen väylät
  • Asuinalueet
  • Pysäköintialueet
Oikean CoreLine Malaga -valaisimen valintaan vaikuttavat tietyypin leveys ja asennuskorkeus:
  • Kokoojakatu, tien leveys 7 m, asennuskorkeus 8-10 m
  • Tonttikatu, tien leveys 5 m, asennuskorkeus 8 m
  • Kevyen liikenteen väylä, tien leveys 3 m, asennuskorkeus 6 m
Philips CoreLine Malaga -tievalaisin soveltuu asennettavaksi 5-8 metrin asennuskorkeuteen, eli se soveltuu kevyen liikenteen väylille, lenkkipoluille ja asuinalueille. Valaisimessa on keskileveä optiikka ja se ei ole himmennettävä. CoreLine Malaga LED korvaa perinteisen 50-70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 80-125 W:n elohopeahöyrylampun. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan