PHILIPS - Tievalaisin - BRP102 LED74/740 DM 6512lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - varsiasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 603 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169471917
Sähkönumero
4542211
Toimittajan tuotenumero
910925869862
Tukkuerä
1
Asennustapa:
varsiasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
140 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
47 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
42...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6512...6512 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
98 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
11
Tehokerroin:
0.98
Leveys:
217 mm
Korkeus/syvyys:
79 mm
Pituus:
493 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Philips CoreLine Malaga -tievalaisin
Ominaisuudet
- Valovirta: 6 512 lm
- Teho: 46,5 W
- Soveltuu korvaamaan 70 W:n suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 140 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Keskileveä optiikka
- ON/OFF
- Ei himmennettävä
- IP-luokitus: IP65
- IK-luokitus: IK08
- Käyttölämpötila-alue: -40 ... +45 °C
- Asennus varteen Ø 48–60 mm
- Sovite asennukseen pylvään päähän Ø 48–60 mm (snro 4551796)
- Asennuskorkeus 6-10 metriä
- Käyttöikä: 100 000 tuntia (L89)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Soveltuu 3-7 metriä leveille teille
- Tiet ja kadut
- Kevyen liikenteen väylät
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
- Kokoojakatu, tien leveys 7 m, asennuskorkeus 8-10 m
- Tonttikatu, tien leveys 5 m, asennuskorkeus 8 m
- Kevyen liikenteen väylä, tien leveys 3 m, asennuskorkeus 6 m
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


