PHILIPS - Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED54/740 DM11D9 4702lm

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699422806

Sähkönumero

4517322

Toimittajan tuotenumero

910770205431

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

36.5 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

20

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

573...573 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä optiikka:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

Kaapelin pituus:

0 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Clearway -tievalaisin BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9 42/60. Valovirta 4702lm, teho 31W, värilämpötila 4000K, keskileveä optiikka, DALI-liitäntälaite, käyttöikä 100 000h. Pysäköintialueille, kevyen liikenteen väylille, kaduille. Philips ClearWay -tievalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 4 702 lm
  • Teho: 31 W
  • Soveltuu korvaamaan 70 W:n suurpainenatriumlampun ja 125 W:n elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 152 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Keskileveä käytäväoptiikka
  • DALI-liitäntälaite
  • Valaisimeen mahdollista ohjelmoida erilaisia aikaohjelmia ja tehoja
  • Asennus varteen ja pylvään päähän (48-60 mm)
  • Sisältää taittuvan sovitteen
  • Asennuskorkeus 5-8 metriä
  • IP-luokitus: IP66
  • IK-luokitus: IK09
  • Käyttölämpötila: -40...+50 °C
  • Ympäristöseloste (EPD)
  • Valaisimen väri: harmaa
  • Käyttöikä: 100 000 h (L96)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Soveltuu 5-7 metriä leveille teille
  • Pääväylät
  • Kävely- ja pyörätiet
  • Tonttikadut
  • Lenkkipolut, pururadat
  • Asuinalueet
  • Pysäköintialueet
Philips Clearway -tievalaisin soveltuu asennettavaksi 5-8 metrin korkeuteen. Valaisin sopii tie- ja katuvalaistukseen, esimerkiksi lenkkipoluille, kevyen liikenteen väylille ja tonttikaduille. Kevyt ja pienikokoinen valaisin on helppo asentaa. Valaisimen valovirta on 4 702 lm ja se soveltuu korvaamaan 70 W:n suurpainenatriumlampun ja 125 W:n elohopeahöyrylampun. Valaisimessa on DALI-liitäntälaite ja keskileveä käytäväoptiikka. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan