PHILIPS - Turvavalaisin - 1140lm, 3h akku, man. testaus

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP65
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK03
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK04
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK08

Asennustapa:

pinta-asennus seinään
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus seinään / kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus/uppoasennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699798987

Sähkönumero

4251909

Toimittajan tuotenumero

912401483513

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Nimellinen toiminta-aika:

3...4 h

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valovirta valmiustilassa:

0 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

4-sivuinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...1000 lm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

0 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Leveys:

288 mm

Pituus:

300 mm

Valopäiden lukumäärä:

2

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Kotelointiluokka (NEMA):

3

Korkeus/syvyys:

69 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

189

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

189

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.4

Välkyntä-arvo Pst LM:

0

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

ei

Kotelon RAL-numero:

9003

Nimellisvirta-alue:

17.5...19.09 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Hätäkäytön energiankulutus:

0 W

Akun lämmityselementti:

ei

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Turvavalon valovirta:

1000 lm

Philips Twin Spot -kahden spotin turvavalaisin EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELB IP65. Valovirta 1140lm, teho 9W, värilämpötila 6500K, ei himmennettävä, kytkeytyy automaattisesti päälle, valaistu alue 16m², manuaalinen testaus, käyttöikä 100 000h.

Philips Twin Spot -kahden spotin turvavalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 140 lm
  • Teho: 9 W
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Värilämpötila: 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Ei himmennettävä
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK07
  • Valaistu alue: 16 m²
  • Akku: LiFePO4 6.4V 3.3Ah
  • Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
  • Kytkeytyy automaattisesti päälle
  • Käyttölämpötila-alue: +5 ... +40 ˚C
  • Materiaali: polykarbonaatti
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 69 x 288 x 300 mm
  • Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
  • Manuaalinen testaus
  • Käyttöikä: 100 000 h (B50)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta

Käyttökohteet
  • Poistumistiet
Philips Twin Spot -kahden spotin turvavalaisin tarjoaa helpon turvavalaistusratkaisun, joka on EU-säädösten mukainen. Turvavalaisin kytkeytyy automaattisesti päälle. Tuote on manuaalisesti testattava.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.