PHILIPS - Turvavalaisin - 135lm, 3h akku, itsetestaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Iskunkestävyysluokka:
IK04Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennusTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 36000 h
Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699798895
Sähkönumero
4251900
Toimittajan tuotenumero
912401483504
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
36000 h
Nimellinen toiminta-aika:
3...4 h
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
4-sivuinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
135...135 lm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
0 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
36 mm
Pituus:
250 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Valonjako:
heijastinlinssi
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Korkeus/syvyys:
27 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
244
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ulkohalkaisija:
50 mm
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
407
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Upotushalkaisija:
44 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kytkentätapa:
esiasentamaton liitosjohto
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
50 %
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Tehokerroin:
0.34
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.021
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0
Rakenteellinen upotussyvyys:
21 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
ei
Kotelon RAL-numero:
9003
Nimellisvirta-alue:
5...5.45 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Hätäkäytön energiankulutus:
0 W
Akun lämmityselementti:
ei
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...0.75 mm²
Turvavalon valovirta:
135 lm
Philips Recessed Emergency Downlight -turvavalaisinspotti
Ominaisuudet
- Valovirta: 135 lm
- Teho: 2 W
- Valotehokkuus: 130 lm/W
- Värilämpötila: 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 165° - 160° x 50°
- Optiikka: avoinen alue tai käytäväoptiikka
- Ei himmennettävä
- Käyttölämpötila-alue: +5...+45 ˚C
- IP-luokitus: IP20
- IK-luokitus: IK04
- Valaistu alue: 6 m²
- Akku: LiFePO4 3,2 V 1,2 Ah
- Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
- Kytkeytyy automaattisesti päälle
- Materiaali: polykarbonaatti
- Kaapeli: 0,2 m kaapeli (H03VVH2-F)
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 27 x 36 x 250 mm
- Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
- Itsetestaus
- Käyttöikä: 100 000 h (B50)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet
- Toimistot
- Käytävät
- WC-tilat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


