PHILIPS - Turvavalaisin - 273lm, 3h akku, man. testaus

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP65
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK04
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK07
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK08

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus seinään
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus seinään / kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus/uppoasennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 108000 h

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699798932

Sähkönumero

4251904

Toimittajan tuotenumero

912401483508

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

108000 h

Nimellinen toiminta-aika:

3...4 h

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

0 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

4-sivuinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

273...273 lm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

0 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Valonjako:

heijastinlinssi

Kotelointiluokka (NEMA):

3

Korkeus/syvyys:

46 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

213

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ulkohalkaisija:

155 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

356

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.39

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.008

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

ei

Kotelon RAL-numero:

9003

Nimellisvirta-alue:

8.33...9.09 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Hätäkäytön energiankulutus:

0 W

Akun lämmityselementti:

ei

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Turvavalon valovirta:

273 lm

Philips Surface Mounted Emergency Downlight -pinta-asennettava turva-alasvalo EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65. Valovirta 273lm, teho 2W, värilämpötila 6500K, ei himmennettävä, valaistu alue 25m², manuaalinen testaus, käyttöikä 100 000h.

Philips Surface Mounted Emergency Downlight -pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Ominaisuudet
  • Valovirta: 273 lm
  • Teho: 2 W
  • Valotehokkuus: 137 lm/W
  • Värilämpötila: 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 150° - 80° x 30°
  • Optiikka: avoimen alueen tai käytävän optiikka
  • Ei himmennettävä
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK03
  • Käyttölämpötila-alue: +5 ... +40 ˚C
  • Valaistu alue: 25 m²
  • Akku: LiFePO4 3.2V 3.0Ah
  • Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
  • Kytkeytyy automaattisesti päälle
  • Materiaali: polykarbonaatti
  • Kaapeli: 0,2 m kaapeli (H03VVH2-F)
  • Halkaisija: 155 mm
  • Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
  • Manuaalinen testaus
  • Käyttöikä: 100 000 h (B50)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta

Käyttökohteet
  • Toimistot
  • Käytävät
  • WC-tilat
Philips Surface Mounted Emergency Downlight -pinta-asennettava alasvalo tarjoaa helpon turvavalaistusratkaisun, joka on EU-säädösten mukainen. Tuotteen akun kesto on kolme tuntia ja se kytkeytyy automaattisesti päälle tarvittaessa. Tuotteen mukana tulee kaksi vaihdettavaa linssiä, joilla keilakulmaa voidaan säätää käyttökohteen mukaan. Tuote on manuaalisesti testattava.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.