PHILIPS - Turvavalaisintarvike - LED-putken turvaval.moduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8721103152213
Sähkönumero
7130008
Toimittajan tuotenumero
929004435602
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Philips MASTER LED-valoputki T5 Mains/EL 1500mm 26W 840 T5. Pituus 1500mm, teho 26W (korvaa 49W:n), valovirta 3900lm, värilämpötila 4000K, Ra80, ei himmennettävä, käyttöikä 60 000h, -20...+45°C. Suoraan verkkovirtaan. Turvavalaistusominaisuus.
Philips MASTER LED turvavalaistustarvike
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips MASTER LED turvavalaistustarvike
Ominaisuudet
- Toimii yksittäisenä turvavalaistuksena tai osana keskusakustollista järjestelmää
- 5 vuoden tuotetakuu
- LED-valoputki T8 MASTER LEDtube T8 600mm 840 1150lm 8W 230V EL (sähkönumero 4926134)
- LED-valoputki T8 MASTER LEDtube T8 L1200 840 2500lm 14W 230V EL (sähkönumero 4926135)
- LED-valoputki T8 MASTER LEDtube T8 L1500 840 3700lm 20W 230V EL (sähkönumero 4926136)
- LED-valoputki T5 MASTER LEDtube T5 L600 840 1600lm 11W 230V EL (sähkönumero 4926137)
- LED-valoputki T5 MASTER LEDtube T5 L1200 840 3900lm 26W 230V EL (sähkönumero 4926138)
- LED-valoputki T5 MASTER LEDtube T5 L1500 840 3900lm 26W 230V EL (sähkönumero 4926139)
- Toimistot
- Myymälät
- Koulut
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


