PHILIPS - Turvavalaisintarvike - Poistumistieopaste (oikea)

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 0...0 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 0 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699799021

Sähkönumero

7130001

Toimittajan tuotenumero

912401483517

Tukkuerä

100

Värilämpötila-alue:

0...0 K

Järjestelmän enimmäisteho:

0 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Nimellinen toiminta-aika:

3...4 h

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Valonlähteen tyyppi:

muu

Valovirta valmiustilassa:

0 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

4-sivuinen

Rungon väri:

vihreä

Sisältää lampun:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

0...0 lm

Nimellisjännitealue:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

30 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Leveys:

158 mm

Valopäiden lukumäärä:

0

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...45 °C

Valonjako:

ei ole

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Korkeus/syvyys:

1 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

0

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

0

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0 %

Kytkentätapa:

muu

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0 %

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

0

Kaapelointitapa:

päättyvä

Tehokerroin:

0

Välkyntä-arvo Pst LM:

0

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0

Johtimen poikkipinta-ala:

0 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

ei

Jatkuvaan piiriin sopiva:

ei

Kotelon RAL-numero:

0

Nimellisvirta-alue:

0...0 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hätäkäytön energiankulutus:

0 W

Akun lämmityselementti:

ei

Litiumioniakun tyyppi:

muu

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0...0 mm²

Turvavalon valovirta:

0 lm

Philips Exit Sign Legend Right - poistumistieopaste, oikea EM155Z SLIMWL EXIT SIGN LEGEND RIGHT. Yhteensopiva Philips Slim Exit Signpoistumistieopasten kanssa (sähkönumerot 4251910 ja 4251911).

Philips Exit Sign Legend Right - poistumistieopaste, oikea

Ominaisuudet
  • Nuoli oikealle
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 1 x 158 x 314 mm
  • Väri: vihreä
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Liittyvät tuotteet
  • Philips Slim Exit Sign opastevalaisin (itsetestaus), sähkönumero 4251910
  • Philips Slim Exit Sign opastevalaisin (manuaalinen testaus), sähkönumero 4251911

Philips Exit Sign Legend Right -poistumistieopas mahdollistaa opastevalaisinten muokkaamisen käyttötarkoitusta vastaavaksi.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.