PHILIPS - Uppoasennusvalaisin - RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 099 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514515048
Sähkönumero
4250180
Toimittajan tuotenumero
911401896681
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Philips Interact Ready CoreLine recessed uppoasennusvalaisin RC136B40S/830 WIA W60L60 OC. Valovirta 4000lm, värilämpötila 3000K, InteractReady, ottoteho 31W, IP20, 60cmx60cm, toimistoyhteensopiva UGR<(><<)>19.Käyttö: toimistot, myymälät, koulut.
Philips Interact Ready CoreLine recessed uppoasennusvalaisin
Philips CoreLine recessed -uppoasennusvalaisin täyttää CoreLine-sarjan lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Korkealaatuinen uppoasennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat uppoasennetut valaisimet. Uppoasennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Interact Ready -valaisin, joka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja joka on täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.
Ominaisuudet
Philips Interact Ready CoreLine recessed uppoasennusvalaisin
Philips CoreLine recessed -uppoasennusvalaisin täyttää CoreLine-sarjan lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Korkealaatuinen uppoasennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat uppoasennetut valaisimet. Uppoasennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Interact Ready -valaisin, joka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja joka on täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.
Ominaisuudet
- Koko: 60x60 cm tai 30x120 cm
- Värilämpötila: 3000 K, lämmin valkoinen tai 4000 K, neutraali valkoinen
- Valovirta: 4000 lm tai 4300 lm
- Värintoistoindeksi: CRI > 80
- Toimistoyhteensopiva: UGR < 19 (OC)
- Ottoteho: 31 W
- Valotehokkuus 140 lm/W
- Käyttöikä: 50 000 h (L80)
- Väri: valkoinen
- tuotetakuu: 5 v
- IP-luokka: 20
- Himmennettävä
- Saatavana erilaisilla himmennysohjelmilla: ON/OFF (PSU), DALI-ohjaus ja integroitu langaton yhteys (Interact Ready)
- Tuottaa laadukasta välkkymätöntä valoa
- Helppokäyttöinen liitin nopeuttaa asennusta
- Toimistot, myymälät, koulut
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


