PHILIPS - Vakiolamppu - D2D 60W A60 E27 WW FR ND

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699782696

Sähkönumero

4725075

Toimittajan tuotenumero

929001383631

Tukkuerä

4

Philips LED-lamppu Dusk to Dawn LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4. Teho7,5w, valovirta 806lm, värilämpötila 2700 K, käyttöikä 15 000 h, kantaE27, värintoistoindeksi 80. Varustettu valoanturilla.

Philips Dusk to Dawn: päivä-/yötunnistimella varustettu LED-lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 806 lm
  • Teho: 7.5 W
  • Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 107 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Keilakulma: 250°
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • EI himmennettävä
  • Lampun muoto: A19
  • Lampun kanta: E27
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet

Philips Dusk to Dawn -lampussa on valon sytytystä ja sammutusta automaattisesti ohjaava valoanturi. Automaattisen valoanturin ansiosta lamppu syttyy automaattisesti iltahämärässä ja sammuu aamun sarastaessa. Lampun valovirta on 806 lm ja se korvaa 60 W hehku- tai halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 2700 K ja se ei ole himmennettävä. Lampun elinikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.