Etusivu

PHILIPS - Vakiolamppu - E27 5xCCT 806LM 60W=8W A60

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169353336

Sähkönumero

4724450

Toimittajan tuotenumero

929003785202

Tukkuerä

10

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

115 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

40...40 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

35 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDbulb vakiolamppu DIM 8-60W A60 E27 5xCCT FR. Valovirta 806lm, teho 8W (korvaa 60W), vaihdettava värilämpötila 2700-6500K, värintoistoindeksi Ra80, himmennettävä, huurrettu, muoto A60, kanta E27, elinikä 15 000h. Philips CorePro LEDbulb All-in -vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 806 lm
  • Teho: 8 W
  • Korvaa perinteisen 60 W:n hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 K
  • Keilakulma: 200°
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Himmennettävä (tarkista yhteensopivuus)
  • Lampun kanta: E27
  • Lampun muoto: A60
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttölämpötila-alue: -20…+45˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Philips CorePro LEDbulb-lamppu sopii E27-kantaisiin valaisimiin. Lampussa on laaja vaihdettava värilämpötila (2 700-6 500 K), mikä mahdollistaa yhden lampun soveltamisen moneen eri käyttötarkoitukseen. Lamppu on himmennettävä ja sen materiaali on muovi. Lampun valovirta on 806 lm ja se korvaa perinteisen 60 W:n hehku- tai halogeenilampun. Lampulla on 15 000 tunnin käyttöikä ja kahden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.