PHILIPS - Vakiolamppu - E27 827 485LM A60 2.3W FR

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.3...2.3 W

  • Valovirta - 485...485 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 104 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169188334

Sähkönumero

4724083

Toimittajan tuotenumero

929003622902

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.3...2.3 W

Valovirta:

485...485 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

104 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

210 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

485 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

25...25 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

110 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips vakiolamppu MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE. Valovirta485 lm, teho 2.3W, valotehokkuus 210 lm/W, värilämpötila 2700K,värintoistoindeksi Ra80, kanta E27, kupu A60, elinikä 50 000h,huurrettu, ei himmennettävä.

Philips MASTER LEDBulb vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 485 lm
  • Teho: 2.3 W
  • Korvaa perinteisen 40 W hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 210 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: A60
  • Energiatehokkuusluokka: ​A
  • Elinikä: 50 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohteet, joissa halutaan maksimoida energiansäästö
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Philips MASTER LEDbulb -vakiolamppu on markkinoiden ensimmäinen uuden A-energialuokan vaatimukset täyttävä LED-lamppu. Lampun valotehokkuus on 210 lm/W ja sillä on erittäin pitkä 50 000 tunnin käyttöikä, joka on keskimäärin 3,5 kertaa pidempi kuin tavallisilla LED-lampuilla. Lamppu ei ole himmennettävä ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan