Etusivu

PHILIPS - Vakiolamppu - E27 827 806LM 60=8W A60 12PCS

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169325111

Sähkönumero

4724448

Toimittajan tuotenumero

929003774009

Tukkuerä

3

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

107 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

150...150 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

55...55 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

120 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT. Valovirta 806lm, teho 8W, korvaa perinteisen 60W lampun, värilämpötila 2700K, värintoisto Philips LEDBulb vakiolamppu 12 kpl pakkaus

Ominaisuudet
  • Valovirta: 806 lm
  • Teho: 8 W
  • Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Keilakulma: 150°
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: A60
  • Energiatehokkuusluokka: ​F
  • Elinikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
  • 12 kpl pakkaus
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet

Philips LEDbulb E27-kantainen vakiolamppu soveltuu käytettäväksi yleisvalaistukseen monipuolisissa kohteissa, kuten kodeissa, toimistoissa ja kaupoissa. Kätevä kantokahvallinen pakkaus sisältää 12 lamppua. Lamppujen valovirta on 806 lm ja teho 8 W. Valotehokkuudeltaan lamput ovat 100 lm/W ja ne korvaavat 60 W perinteisen lampun. Lamppujen värilämpötila on 2700 K. Niiden käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden takuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.