PHILIPS - Vakiolamppu - E27 840 470LM A60

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169169036

Sähkönumero

4724051

Toimittajan tuotenumero

929003564108

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

107 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

180...180 °

Valotehokkuus:

95 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.54

Nimellisvirta-alue:

45...45 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

104 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840. Valovirta 470 lm,tehokkuus 96 lm/W, kanta E27, värilämpötila 4000 K, värintoistoindeksiRa80, elinikä 15 00h. Käyttö: toimistot, koulut, kaupat.

Philips CorePro LEDbulb vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 470 lm
  • Teho: 4.9 W
  • Korvaa perinteisen 40 W hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 95 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Keilakulma: 180°
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Lampun muoto: A60
  • Lampun kanta: E27
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Philips CorePro LEDBulb -vakiolamppu korvaa perinteisen 40 W hehku- ja halogeenilampun. Lampun valovirta on 470 lm ja värilämpötila 4000 K. Lamppu soveltuu käytettäväksi perusvalaistuksessa esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja kotitalouksissa. Lampun elinikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan