PHILIPS - Vakiolamppu - E27 840 806LM 60=8W A60 12PCS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8...8 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
8720169324718
Sähkönumero
4724446
Toimittajan tuotenumero
929002306309
Tukkuerä
3
Lampputeho:
8...8 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
107 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
150...150 °
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
806 lm
Tehokerroin:
0.6
Nimellisvirta-alue:
55...55 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 806 lm
- Teho: 8 W
- Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Keilakulma: 150°
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Kanta: E27
- Lampun muoto: A60
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- 12 kpl pakkaus
- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
- Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
- Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









