PHILIPS - Vakiolamppu - E27 840 806LM A60 7W FR G

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 106 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514377516

Sähkönumero

4725349

Toimittajan tuotenumero

929001323592

Tukkuerä

1

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

106 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

115 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.51

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

101 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDBulb -vakiolamppu 7-60W E27 A60 840 FR G. Valovirta 806lm, teho 7W (korvaa 60W), värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, ei himmennettävä, huurrettu, A60, kanta E27, käyttöikä 15 000h, -20...+45 ˚C.

Philips CorePro LEDbulb -vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 806 lm
  • Teho: 7 W
  • Korvaa perinteisen 60 W:n hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 115 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 300°
  • Ei himmennettävä
  • Lampun muoto: A60
  • Lampun kanta: E27
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Vaihtoehtoiset tuotteet
  • Sähkönumero 4724450: Philips CorePro LEDbulb -vakiolamppu DIM 8-60W A60 E27 5xCCT FR. Valovirta 806 lm, teho 8 W (korvaa 60 W:n), vaihdettava värilämpötila 2 700-6 500K, värintoistoindeksi Ra80, himmennettävä, huurrettu, muoto A60, kanta E27, käyttöikä 15 000h, käyttölämpötila -20...+45 ˚C.
Philips CorePro LEDBulb -vakiolamppu korvaa perinteisen 60 W:n hehku- ja halogeenilampun. Lampun valovirta on 806 lm ja värilämpötila 4 000 K. Lamppu soveltuu käytettäväksi perusvalaistuksessa esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja kotitalouksissa. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan