PHILIPS - Vakiolamppu - E27 922/927 1055LM 75W=7.2W FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.2...7.2 W
Valovirta - 1055...1055 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2200...2700 K
Pituus - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169311077
Sähkönumero
4724456
Toimittajan tuotenumero
929003799102
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7.2...7.2 W
Valovirta:
1055...1055 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2200...2700 K
Pituus:
108 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
146 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1055 lm
Tehokerroin:
0.6
Nimellisvirta-alue:
49...49 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
20000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
91 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 1055 lm
- Teho: 7.2 W
- Korvaa perinteisen 75 W hehku- tai halogeenilampun
- Valotehokkuus: 146 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 2200/2700 K
- Keilakulma: 300°
- Värintoistoindeksi: Ra95
- Himmennettävä (tarkista yhteensopivuus)
- Lampun muoto: A60
- Lampun kanta: E27
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
- Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
- Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


