Etusivu

PHILIPS - Vakiolamppu - E27 922/927 806LM 60W=5.9W FR

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.9...5.9 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2200...2700 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169311053

Sähkönumero

4724455

Toimittajan tuotenumero

929003799002

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5.9...5.9 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2200...2700 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

136 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

40...40 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

93 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MAS LEDBulb DT 5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G. Valovirta 806lm, teho5,9W, korvaa 60W, värintoistoindeksi Ra95, vaihdettava värilämpötila2200/2700K, kanta E27, muoto A60, huurrettu, lasi, elinikä 25000h.Käyttökohteet: hotellit, ravintolat, kahvilat. Philips MASTER LEDBulb vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 806 lm
  • Teho: 5.9 W
  • Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 136 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 2200/2700 K
  • Keilakulma: 300°
  • Värintoistoindeksi: Ra95
  • Himmennettävä (tarkista yhteensopivuus)
  • Lampun muoto: A60
  • Lampun kanta: E27
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Philips MASTER LEDBulb -vakiolamppu korvaa 60 W perinteisen lampun. Lampulla on erittäin korkea värintoistoindeksi Ra95, joten lampun valossa värit toistuvat yhtä kirkkaina kuin auringonvalossa. Lamppu on himmennettävä ja siinä on vaihdettava värilämpötila lämpimän valkoisen sävyissä 2200-2700 K. Lampun käyttöikä on 25 000 h ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.