Etusivu

PHILIPS - Vakiolamppu - E27 927 1055LM 75W=7.8W A60 CL

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.8...7.8 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 104 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514347885

Sähkönumero

4725321

Toimittajan tuotenumero

929003057902

Tukkuerä

1

Lampputeho:

7.8...7.8 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

104 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

135 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

46...46 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

90 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDBulb -vakiolamppu D 7.8-75W E27 927 A60 CL G. Valovirta 1055lm, teho 7.8W (korvaa 75W), värilämpötila 2700K, värintoistoindeksi Ra90, himmennettävä, kirkas, A60, kanta E27, käyttöikä 15 000h, -20...+45 ˚C. Philips MASTER Value LEDBulb -vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 055 lm
  • Teho: 7.8 W
  • Korvaa 75 W:n perinteisen hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Värilämpötila: 2 700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 300°
  • Himmennettävä
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Kupu: A60
  • Energiatehokkuusluokka: ​D
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Philips MASTER Value LEDbulb -vakiolamppu korvaa 75 W:n perinteisen E27-kantaisen hehku- tai halogeenilampun. Lampun valovirta on 1055 lm ja sen värilämpötila on 2 700 K. Lampulla on korkea värintoistoindeksi Ra90. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi yleisvalaistuksessa esimerkiksi hotelleissa, julkisissa sisätiloissa ja kotitalouksissa. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan