Etusivu

PHILIPS - Vakiolamppu - E27 927 1521LM 100W=11.2W A60F

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11.2...11.2 W

  • Valovirta - 1521...1521 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514347946

Sähkönumero

4725329

Toimittajan tuotenumero

929003058502

Tukkuerä

1

Lampputeho:

11.2...11.2 W

Valovirta:

1521...1521 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

135 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1521 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

51...51 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MAS VLE LEDBulb vakiolamppu D11.2-100W E27 927 A60 FR G.Valovirta 1521lm, teho 11.2-100W, värilämpötila 2700K, himmennettävä,värintoistoindeksi Ra 90, kanta E27, kupu A60, huurrettu.Käyttö:hotellit, ravintolat, kahvilat, julkiset tilat, aulat. Philips MASTER Value LEDBulb vakiolamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1521 lm
  • Teho: 11.2 W
  • Korvaa 100 W perinteisen hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Himmennettävä
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Kupu: A60
  • Energiatehokkuusluokka: ​D
  • Elinikä: 15 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
  • Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Kotitaloudet
Philips MASTER Value LEDbulb vakiolamppu korvaa 100 W perinteisen E27-kantaisen hehku- tai halogeenilampun. Lampun valovirta on 1521 lm ja sen värilämpötila on 2700 K. Lampulla on korkea värintoistoindeksi Ra90. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi yleisvalaistuksessa esimerkiksi hotelleissa, julkisissa sisätiloissa ja kotitalouksissa. Lampun elinikä on 15 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan