Etusivu

PHILIPS - Vakiolamppu - E27 A60 827 650LM 50W=7.2W CM

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.2...7.2 W

  • Valovirta - 650...650 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 106 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514361225

Sähkönumero

4725519

Toimittajan tuotenumero

929002412802

Tukkuerä

1

Lampputeho:

7.2...7.2 W

Valovirta:

650...650 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

106 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

90 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

650 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

45...45 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MAS VLE LEDBulb vakiolamppu D7.2-50W E27 A60 827 CM G. Valovirta650lm, teho 7.2-50W, värilämpötila 2700K, himmennettävä, värintoistoindeksi Ra 80, kanta E27, kupu A60. Käyttö: hotellit, ravintolat, kahvilat, julkiset tilat, aulat. Philips Master Value LEDbulb peilipäälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 650 lm
  • Teho: 7.2 W
  • Korvaa 50 W perinteisen hehku- tai halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 90 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Himmennettävä
  • Lampun viimeistely: peili
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Kupu: A60
  • Energiatehokkuusluokka: ​F
  • Elinikä: 15 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Tunnelmavalaistus
  • Avoimet valaisimet
  • Soveltuu asennettavaksi peilien läheisyyteen
  • Hotellit
  • Kahvilat, ravintolat
  • Julkiset tilat
  • Aulat
Philips MASTER LEDbulb peilipäälamppu korvaa 50 W perinteisen E27-kantaisen halogeenilampun. Lampun valovirta on 650 lm ja sen värilämpötila on 2700 K. Peilipään ansiosta lamppu ei häikäise ja on siksi ihanteellinen valinta avoimiin valaisimiin ja peilien läheisyyteen asennettavaksi. Lamppu sopii tunnelmallisen valaistuksen luomiseen lämpimän värisävynsä ansiosta ja on silmille miellyttävä. Lampun elinikä on 15 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.