PHILIPS - Vakiolamppu - ND2.3-40W E27840 A60CL G 485lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.3...2.3 W
Valovirta - 485...485 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514420755
Sähkönumero
4724020
Toimittajan tuotenumero
929003066502
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2.3...2.3 W
Valovirta:
485...485 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
105 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Valotehokkuus:
210 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
485 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
30...30 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips MASTER LEDbulb vakiolamppu, energialuokka A
MASTER LEDbulb -vakiolamppu on markkinoiden ensimmäinen uuden energialuokan A vaatimukset täyttävä LED-lamppu. Lampun valotehokkuus on 210 lm/W ja se säästää 60% energiaa tavalliseen LED-lamppuun verrattuna. Lampulla on erittäin pitkä 50 000 tunnin käyttöikä, joka on keskimäärin 3,5 kertaa pidempi kuin tavallisilla LED-lampuilla. Lampun takaisinmaksuaika perinteiseen halogeenilamppuun verrattuna on vain viisi kuukautta.
Ominaisuudet
- Energialuokka: A (2021-standardin mukaan)
- Valotehokkuus: 210 lm/W
- Elinikä: 50 000 h
- Korvaa joko perinteisen 40 W tai 60 W lampun
- Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
- Kupu: A60
- Kuvun viimeistely: kirkas
- Kuvun materiaali: lasi
- Lampussa yhdistyvät tutun hehkulampun ulkonäkö ja pitkäikäinen LED-teknologia.
- Kanta: E27
- Ei-himmennettävä
- Värintoistoindeksi: CRI 80
- E27-kantaiset valaisimet
- Toimistot, yleisvalaistus, hotellit, kotitaloudet
- Kohteet, joissa tarvitaan energiatehokasta valaistusta
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


