PHILIPS - Valonheitin - 15700LM CCT ON/OFF 135W AWB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
135 WValon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinenTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 135 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 352 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169736139
Sähkönumero
4542204
Toimittajan tuotenumero
911401885386
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
135 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
80000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
harmaa
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
15000...15750 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
135...135 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
37 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
282 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
401 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
7.5 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Nimellisvirta-alue:
0.58...0.58 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
valkoinen
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
14
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
17
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
110...115 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Philips Ledinaire Floodlight All-in -valonheitin
Ominaisuudet
- Värilämpötilan mukaan vaihtuva valovirta: 15 000-15 750 lm
- Teho: 135 W
- Korvaa 150 W:n suurpainenatriumlampun tai 150 W monimetallilampun
- Valotehokkuus: 110-115 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Epäsymmetrinen optiikka
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- 360 astetta kääntyvä viistetty sanka
- Sisältää virtajohdon (1 m) ja liitäntälaitteen
- IP-luokitus: IP65
- IK-luokitus: IK08
- Käyttölämpötila-alue: -25 ... +40 °C
- Koko: 37 x 282 x 401 mm
- Käyttöikä: 50 000 h (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Rakennusten julkisivut, myymälät
- Puutarhat, alikulkukäytävät
- Mainostaulut
- Työmaat
- Pysäköintialueet, pienet ulkourheilukentät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


