Etusivu

PHILIPS - Valonheitin - 7300LM CCT ON/OFF 65W AWB

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

65 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymmetrinen

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 65 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 450 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169736115

Sähkönumero

4542202

Toimittajan tuotenumero

911401883386

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

65 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

harmaa

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7000...7350 lm

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

65...65 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

33 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

203 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

286 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

7.5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.95

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Nimellisvirta-alue:

0.27...0.27 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

110...115 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Ledinaire Floodligh All-in -valonheitin BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB. Valovirta 7300lm, teho 65W, ON/OFF, vaihdettava värilämpötila 3000/4000/6500K, epäsymmetrinen optiikka, IP65, 50 000h (L80). Julkisivuvalaistukseen. Philips Ledinaire Floodlight All-in -valonheitin

Ominaisuudet
  • Värilämpötilan mukaan vaihtuva valovirta: 7 000-7 350 lm
  • Teho: 65 W
  • Korvaa 100 W:n suurpainenatriumlampun, 100 W:n monimetallilampun tai 250 W:n elohopealampun
  • Valotehokkuus: 110-115 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Epäsymmetrinen optiikka
  • Ei himmennettävä
  • ON/OFF
  • 360 astetta kääntyvä viistetty sanka
  • Sisältää virtajohdon (1 m) ja liitäntälaitteen
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK08
  • Käyttölämpötila-alue: -25 ... +40 °C
  • Koko: 33 x 203 x 286 mm
  • Käyttöikä: 50 000 h (L80)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Rakennusten julkisivut, myymälät
  • Puutarhat, alikulkukäytävät
  • Mainostaulut
  • Työmaat
  • Pysäköintialueet, pienet ulkourheilukentät

Philips Ledinaire Floodlight on monipuolinen valonheitin aluevalaistuskohteisiin työmaalle, pysäköintialueille tai rakennusten julkisivuille. Valaisimessa on vaihdettava värilämpötila 3 000 / 4 000 / 6 500 K ja asennusta helpottamaan viistetty sanka 360 astetta. IP65- ja IK08-luokitusten ansiosta valaisin on kestävä ja useimpiin käyttökohteisiin sopiva. Valaisimen teho on 65 W ja värilämpötilan mukaan vaihteleva valovirta 7 000-7 350 lm. Valaisin korvaa 100 W:n suurpainenatriumlampun, 100 W:n monimetallilampun tai 250 W:n elohopealampun.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.