PHILIPS - Valonheitin - BVP110 LED42/NW S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 130000 h
Valaisimen mitoitettu valovirta - 4200 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CoreLine tempo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8710163306360
Sähkönumero
4517300
Toimittajan tuotenumero
911401555331
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
130000 h
Valaisimen mitoitettu valovirta:
4200 lm
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valaisimen tehokkuus:
110 lm/W
Rungon väri:
harmaa
Suunnattavuus:
pyörivä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Valovirta:
3780...4620 lm
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
36...36 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Valovoima:
2114.7 cd
Korkeus/syvyys:
52 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Leveys:
254 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
99.64 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
99.47 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
98.83 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
4.5 %
Pituus:
275 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
6.3 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
11.85 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
1.6
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Nimellisvirta-alue:
160...190 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
88
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
88
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin. Tuoteperheestä löytyvät kaikki koot korvaamaan perinteiset valaistusratkaisut aina 400 W:n purkauslamppuvalaisimiin saakka. Muiden CoreLine-tuoteperheen tuotteiden tapaan tempo on helppo ja nopea asentaa vihreillä liitinosilla. CoreLine tempo tarjoaa huoltovapaan asennuksen pitkällä ja luotettavalla 75 000 tunnin eliniällä L80.
Käyttökohteet: Yleisvalaistus, teollisuusvalaistus, mainostaulujen valaistus, pysäköintialueiden valaistus, rakennusten julkisivujen valaistus ym.
- Yli 50 %:n energiansäästö perinteisiin valonheittimiin verrattuna. Lisäsäästöjä helposti lisäämällä järjestelmään hämäräkytkin ja/tai liiketunnistin.
- Kiinnitys säädettävällä ja lukittavalla asennuskiinnikkeellä, helppo asentaa perinteisen heittimen tilalle
- 3-napainen pistoliitin, jonka avulla kytkentä on nopeaa
- Väri: harmaa alumiini (RAL 9007)
- Käyttöikä L80 75 000 tuntia
- Epäsymmetrinen (A) tai symmetrinen (S) optiikka
- Saatavana myös: 3 000 K CCT, DALI-ohjaus ja vaativien olosuhteiden pinnoitteet








