PHILIPS - Valonheitin - BVP130 LED260/740 A

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 182 W

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 052 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8718699096397

Sähkönumero

4517307

Toimittajan tuotenumero

912300023660

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

182 W

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

harmaa

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

26000...26000 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

80

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

67.4 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

422 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Pituus:

340.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.99

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.2

Häikäisyarvo (UGR):

0

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.07

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

966...966 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

7...14 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

8

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

13

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

64...64 mm

Upotusleveys:

389...389 mm

Valoisuusintensiteetti:

20827...20827 cd

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10.9 %

Valaisimen valotehokkuus:

143...143 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Upotuspituus:

486...486 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips Coreline Tempo -valonheitin BVP130 LED260/740 A. Valovirta 26 000lm, teho 182W (korvaa 250 W suurpainenatriumlampun), värilämpötila 4000K, ON/OFF, epäsymmetrinen optiikka, IP66, IK08, käyttöikä 100 000h (L90). Julkisivuvalaistukseen.

Philips CoreLine Tempo -valonheitin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 26 000 lm
  • Teho: 182 W
  • Korvaa 250 W:n suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 143 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Keilakulma: 52° x 102°
  • Epäsymmetrinen optiikka
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Kiinnitys säädettävällä ja lukittavalla asennuskiinnikkeellä, helppo asentaa perinteisen heittimen tilalle
  • Asennuskorkeus: 10-12 metriä
  • IP-luokitus: IP66
  • IK-luokitus: IK08
  • Ympäristöseloste (EPD)
  • Käyttölämpötila: -25...+50 °C
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 67 x 422 x 341 mm
  • Käyttöikä: 100 000 h (L90)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Teollisuusvalaistus
  • Mainostaulujen valaistus
  • Pysäköintialueet
  • Rakennusten julkisivut
Philips CoreLine Tempo on monipuolinen valonheitin aluevalaistuskohteisiin työmaille, pysäköintialueille tai rakennusten julkisivuille 10-12 metrin asennuskorkeuteen. Valaisimen värilämpötila on 4 000 K. IP66- ja IK08-luokitusten ansiosta valaisin on kestävä ja useimpiin käyttökohteisiin sopiva. Valaisimen teho on 182 W ja valovirta 26 000 lm. Valaisin korvaa 250 W:n suurpainenatriumlampun. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan