PHILIPS - Valoprofiili/-nauha - 10.5W 830 270LM/M 5M

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

35000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60000 h

Valovirta per metri:

270 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot475 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot920 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1080 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1180 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1380 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1580 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1830 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 lm

Teho per metri:

2.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.3 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 35000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514344020

Sähkönumero

4151326

Toimittajan tuotenumero

929002694802

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

35000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

117.39 lm/W

Valovirta per metri:

270 lm

Teho per metri:

2.3 W

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

14

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

14.29 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

0.7 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

4

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0.7 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0.5 %

Korkeus/syvyys:

1.3 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

100 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.811 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...0.5 mm²

Philips CorePro LEDstrip -valoprofiili/-nauha 10.5W 830 270LM/M 5M. Pituus 5m, valovirta 270lm/1m, teho 10.5W/5m, 2.3W/1m, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra80, himmennettävä, käyttöikä 35 000h (L70). Kaluste- ja epäsuoraan valaistukseen.

Philips CorePro LEDstrip -valonauha

Ominaisuudet
  • Valovirta: 270 lm / 1 m
  • Teho: 10,5 W / 5 m ja 2,3 W / 1 m
  • Valotehokkuus: 117 lm/W / 1 m
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 1 x 8 x 5 000 mm
  • Valonauha on katkaistavissa haluttuun mittaan
  • Katkaisukohta 10 cm:n välein
  • Himmennettävissä DALI-muuntajalla tai toisiopuolelta (24 V)
  • IP-luokitus: IP20
  • DC 24 V -pienjännitesyöttö
  • Nauhassa esiasennettu 0,3 m johto
  • Teippikiinnitys
  • Nauhat tarvitsevat niille tarkoitetun tasajännitemuuntajan
  • Käyttölämpötila -20 ... +40 °C (suositellaan sisäkäyttöön)
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttöikä: 35 000 h (L70)
  • Tuotetakuu: 3 vuotta
Lisätarvikkeet
  • Asennuskiinnikkeet (4151361)
  • Kulman jatkopala (4151362)
  • Jatkopala nauhan jatkamiseen (4151363)
  • Nauhan päähän asennettava liitin + johto (4151364)
  • Yhteensopivat muuntajat DALI LED-transformer (60-120 W) ja CertaDrive LED-transformer (30-250 W)
Käyttökohteet
  • Vähittäismyymälät
  • Toimistot
  • Hotellit ja ravintolat
  • Korostus- ja erikoisvalaistus
  • Kalustevalaistus
  • Yleisvalaistus
Philips CorePro LEDstrip on LED-valonauha, joka soveltuu epäsuoraan valaistukseen ja kalustevalaistukseen. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa, sillä se mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin ja se taipuu asennettavaan tilaan vaivattomasti. Valonauha voidaan katkaista 10 cm:n välein. Huomioithan tämän esimerkiksi tehon ja valotehokkuuden kannalta. Määreet per metri ilmoitettu yllä. Valonauhan värilämpötila on 3 000 K ja se tarvitsee sille tarkoitetun tasajännitemuuntajan. Valonauhan käyttöikä on 35 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.