PHILIPS - Valoprofiili/-nauha - LED-nauhan U-profiili 60kplx1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514450356
Sähkönumero
4151295
Toimittajan tuotenumero
929003244002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Philips CorePro LED-nauhan U-profiili. U profile 1M accessory kit 60pcs. Pituus 1 m, 60 kpl pakkaus.
Philips CorePro LED-nauhan U-asennusprofiili
Philips CorePro LED-nauhoille suunniteltu U-asennusprofiili tekee LED-nauhojen asentamisesta helppoa. Profiili on yhden metrin pituinen ja se myydään 60 kappaleen pakkauksessa.
Pakkaukseen sisältyy:
Philips CorePro LED-nauhan U-asennusprofiili
Philips CorePro LED-nauhoille suunniteltu U-asennusprofiili tekee LED-nauhojen asentamisesta helppoa. Profiili on yhden metrin pituinen ja se myydään 60 kappaleen pakkauksessa.
Pakkaukseen sisältyy:
- Asennusprofiili
- Opaalinvalkoinen muovikupu
- Päätypalat, ruuvit sekä kiinnityskannakkeet
- CorePro LEDstrip -valonauha (5 m), sähkönumerot 4151325 - 4151340
- MASTER LEDstrip -valonauha (5 m), sähkönumerot 4151341 - 4151356
- Yleisvalaistus
- Portaikot
- Aulatilat
- Käytävät
- Toimistot
- Piilolistat
- Epäsuora valaistus


