PHILIPS - Väyläliityntäyksikkö Interact - LCN1840/05 Wireless Gateway EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 34 mm
Leveys - 97 mm
Korkeus - 97 mm
Ohjausmenetelmä - RF
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696775790
Sähkönumero
2807501
Toimittajan tuotenumero
913701037703
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
34 mm
Leveys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Ohjausmenetelmä:
RF
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
kyllä
Energiankulutus:
2.5 W
Interact Pro gateway
Langattoman ohjausjärjestelmän perusta, jolla voidaan yhdistää jopa 200 valopistettä omaksi valaistusverkokseen
• Gateway yhdistetään WiFi-reitittimeen Ethernet-kaapelilla
• Gateway toimii siltana pilvipalvelun ja tilassa olevien valaisimien välillä mahdollistaen esim. määritykset ja vika-analyysit etänä
• Toimii luotettavalla Zigbee-yhteydellä
• Ensisijainen virtalähde verkkovirrasta, mutta sisältää myös sisäänrakennetun akun katkoksia varten. Akun kesto 2 vuotta
Philips Interact Ready -valaisimet ja -valonlähteet ovat yhteensoivia älykkään Interact Pro -valaistusjärjestelmän kanssa. Lisäksi saatavilla on myös järjestelmän kanssa yhteensopivia Interact Ready -tunnistimia ja -katkaisimia. Interact Pro -ohjelmisto on suunniteltu pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Interact Pro soveltuu kaikkiin työympäristöihin. Interact Pron avulla saavutat paremman valaistuksen, tyytyväisemmät työntekijät, säästöjä energiatehokkuudella sekä tietoon perustuvia oivallisuksia.
Tärkeimmät hyödyt
- Nopea, kaapeliton asennus
- Vaivaton käyttöönotto sovelluksessa
- Ryhdy luotetuksi asiantuntijaksi asiakkaallesi
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


