PHILIPS - Yleisvalaisin - WL131V LED12S/830 PSED WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK08
Järjestelmän enimmäisteho - 13 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699387921
Sähkönumero
4250496
Toimittajan tuotenumero
912401483196
Tukkuerä
912401483196
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Järjestelmän enimmäisteho:
13 W
Valaisimen tehokkuus:
80 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1200 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.9
Korkeus/syvyys:
95 mm
Pituus:
350 mm
Ulkohalkaisija:
350 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
12
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energiaja ylläpitokustannuksissa. Uusilla seinäasennettavilla CoreLine-ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset, loistelampuilla toimivat, seinäasennettavat valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.
Hyödyt
• Jopa 55 prosentin energiansäästö verrattuna perinteisillä PL-C-lampuilla toimiviin valaisimiin
• Korvaa suoraan perinteiset seinäasennettavat valaisimet
• Monipuolisesta valikoimasta löytyy valaisin jokaiseen käyttötarkoitukseen (valotaso, IP65, IK10, sertifioitu turvavalaistus, sisäänrakennetut ohjausjärjestelmät)
Ominaisuudet
• Huomaamaton muotoilu
• Kolme eri valovirtavaihtoehtoa, jotka korvaavat perinteiset 1 x 18 W / 2 x 18 W / 2 x 26 W PL-C-lampuilla toimivat seinäasennettavat valaisimet
• Vesitiivis, ilkivallan kestävä
• Vakiona vaiheittainen himmennys
• Mattahajotin takaa tasaisen ja miellyttävän valaistuksen
• Valaisimeen on valinnaisena saatavana turvavalaistus
• Lisävarusteena saatavana on/off-liiketunnistin tai ohjelmoitu käytävähimmennystoiminto (100–10–0 %)
Käyttökohteet
• Käytävät
• Portaikot
• Julkisten tilojen sisäänkäynnit
• Kylpyhuoneet
• Hätäuloskäynnit
• Pysäköintihallit
• Ulkotilojen turvavalaistus


