PHILIPS - Yleisvalaisin - WL140V LED12S/830 PSR MDU WH

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1200...0 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514530829

Sähkönumero

4250117

Toimittajan tuotenumero

911401851582

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1200...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

51...51 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

390 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

85 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

1.6

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

32

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

65

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

90...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CoreLine wall-mount yleisvalaisin WL140V LED12S/830 PSR MDU WH.Teho 12W, valovirta 1200lm, värilämpötila 3000K, IP65, IK10, elinikä L8050 000h,säädettävä liitäntälaite, himmennettävä, liiketunnistin,halkaisija 390mm.

Philips CoreLine Wall-mounted yleisvalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1200 lm
  • Teho: 13 W
  • Valotehokkuus: 90 lm/W
  • Keilakulma: 120°
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra >80
  • Himmennettävä
  • Liiketunnistin
  • Valaisimen ylläpitotilan kestoa voidaan säätää 5 sekunnista 30 minuuttiin ja ylläpitotilan valaistusvoimakkuus voidaan asettaa joko 10 %, 20 %, 30 % tai 50 % tasolle maksimivoimakkuudesta
  • Säädettävä liitäntälaite, 1–10 V -ohjaus
  • IP-luokitus: IP65 (pölytiivis, suojaus vesisuihkulta)
  • IK-luokitus: IK10 (ilkivallan kestävä)
  • Seinä- ja kattoasennettava
  • Käyttölämpötila-alue: - 20...+40 ˚C
  • Kokonaishalkaisija: 390 mm
  • Kokonaiskorkeus: 85 mm
  • Väri: valkoinen
  • Materiaali: polykarbonaatti
  • Elinikä: 50 000h (L80)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kulkuväylät
  • Rappukäytävät, portaikot
  • Sisäänkäynnit
  • Soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa (IP65)
  • Pysäköintihallit
Lisätarvikkeet
  • Harmaa heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250156)
  • Musta heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250159)
  • Valkoinen heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250162)
  • Harmaa koristekehys CoreLine wall-mounted -valaisimeen (4250165)
  • Musta koristekehys CoreLine wall-mounted -valaisimeen (4250168)
Philips CoreLine Wall-mounted seinä- ja kattovalaisin on helposti asennettava ja laadukas yleisvalaisin. CoreLine Wall-mounted sopii kulkuväylille kuten käytäville, aulan odotusalueille ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu arkkitehtonisesti useimpiin ympäristöihin. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Valaisin on seinä- ja kattoasennettava. Valaisimen valovirta on 1200 lm ja värilämpötila 3000 K. Valaisin on halkaisijaltaan 390 mm. Valaisimessa on liiketunnistin. Valaisimen elinikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan