PHILIPS - Yleisvalaisin - WL140V LED34S/840 PSED WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699978570
Sähkönumero
4250105
Toimittajan tuotenumero
910505101543
Tukkuerä
1
Philips CoreLine wall-mount yleisvalaisin WL140V LED34S/840 PSED WH. Teho 35.5W, valovirta 3400lm, värilämpötila 4000K, IP65, IK10, elinikäL80 50 000h, DALI, halkaisija 390mm. Käyttö: Käytävät, portaikot,sisäänkäynnit, kylpyhuoneet, pysäköintihallit.
Philips CoreLine Wall-mounted yleisvalaisin
Ominaisuudet
Philips CoreLine Wall-mounted seinä- ja kattovalaisin on helposti asennettava ja laadukas yleisvalaisin. CoreLine Wall-mounted sopii kulkuväylille kuten käytäville, aulan odotusalueille ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu arkkitehtonisesti useimpiin ympäristöihin. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Valaisin on seinä- ja kattoasennettava. Valaisimen valovirta on 3400 lm ja värilämpötila 4000 K. Valaisin on halkaisijaltaan 390 mm. Valaisimen elinikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips CoreLine Wall-mounted yleisvalaisin
Ominaisuudet
- Valovirta: 3400 lm
- Teho: 35,5 W
- Valotehokkuus: 95 lm/W
- Keilakulma: 120°
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra >80
- Himmennettävä
- DALI
- IP-luokitus: IP65 (pölytiivis, suojaus vesisuihkulta)
- IK-luokitus: IK10 (ilkivallan kestävä)
- Seinä- ja kattoasennettava
- Käyttölämpötila-alue: 0...+25 ˚C
- Kokonaishalkaisija: 390 mm
- Kokonaiskorkeus: 85 mm
- Väri: valkoinen
- Materiaali: polykarbonaatti
- Elinikä: 50 000h (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kulkuväylät
- Rappukäytävät, portaikot
- Sisäänkäynnit
- Soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa (IP65)
- Pysäköintihallit
- Harmaa heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250156)
- Musta heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250159)
- Valkoinen heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250162)
- Harmaa koristekehys CoreLine wall-mounted -valaisimeen (4250165)
- Musta koristekehys CoreLine wall-mounted -valaisimeen (4250168)
Philips CoreLine Wall-mounted seinä- ja kattovalaisin on helposti asennettava ja laadukas yleisvalaisin. CoreLine Wall-mounted sopii kulkuväylille kuten käytäville, aulan odotusalueille ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu arkkitehtonisesti useimpiin ympäristöihin. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Valaisin on seinä- ja kattoasennettava. Valaisimen valovirta on 3400 lm ja värilämpötila 4000 K. Valaisin on halkaisijaltaan 390 mm. Valaisimen elinikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


