PHILIPS - Yleisvalaisin - WL140V LED34S/840 WIA WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699978631
Sähkönumero
4250152
Toimittajan tuotenumero
910505101549
Tukkuerä
1
Philips Interact Ready CoreLine wall-mount yleisvalaisin WL140VLED34S/840 WIA WH. Teho 35.5W,valovirta 3400lm,värilämpötila 4000K, IP65,IK10, elinikä L80 50000h,Interact Ready, halkaisija 390mm. Käyttö:Käytävät, portaikot, sisäänkäynnit,pysäköintihallit.
Philips CoreLine Wall-mount
CoreLine Wall-mounted seinä- ja kattovalaisin on helposti asennettava ja laadukas yleisvalaisin. CoreLine Wall-mounted sopii kulkuväylille kuten käytäville, aulan odotusalueille ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu arkkitehtonisesti useimpiin ympäristöihin. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista. CoreLine Wall-mounted -valaisimista löytyy myös älykkään ohjausjärjestelmän, Interactin, kanssa yhteensopivat versiot. Tämä avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valonhallinnan, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin.
Ominaisuudet:
• Valotehokkuus jopa 110 lm/w
• Valovirtavaihtoehdot: 1200, 2000 ja 3400 lm
• Liiketunnistinversiot (MDU)
• Multiluumen mallit: Valovirta: 1200/2000 lm tai 2000/3400 lm, värilämpötila: 2700/3000 ja 4000 K
• IP/IK-luokka: IP65/IK10
• Sopii asennettavaksi sisä- ja ulkotiloihin (UV-suojattu)
• Ohjattavuus: Interact Ready -versiot (WIA)
• Kuvussa ruuvikiinnitys
• Elinikä: 50 000 h (L80)
• Tuotetakuu: 5 vuotta
Lisätarvikket:
4250156 WL140Z Half-moon Ring GR. Harmaa luomi CoreLine wall-mount valaisimeen. Heijastinkupu seinäasennukseen.
4250159 WL140Z Half-moon Ring BK. Musta luomi CoreLine wall-mount valaisimeen. Heijastinkupu seinäasennukseen.
4250162 WL140Z Half-moon Ring WH. Valkoinen luomi CoreLine wall-mount valaisimeen. Heijastinkupu seinäasennukseen.
4250165 WL140Z Deco Ring GR. Harmaa koristekehys CoreLine wall-mount valaisimeen.
4250168 WL140Z Deco Ring BK. Musta koristekehys CoreLine wall-mount valaisimeen.
Philips CoreLine Wall-mount
CoreLine Wall-mounted seinä- ja kattovalaisin on helposti asennettava ja laadukas yleisvalaisin. CoreLine Wall-mounted sopii kulkuväylille kuten käytäville, aulan odotusalueille ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu arkkitehtonisesti useimpiin ympäristöihin. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista. CoreLine Wall-mounted -valaisimista löytyy myös älykkään ohjausjärjestelmän, Interactin, kanssa yhteensopivat versiot. Tämä avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valonhallinnan, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin.
Ominaisuudet:
• Valotehokkuus jopa 110 lm/w
• Valovirtavaihtoehdot: 1200, 2000 ja 3400 lm
• Liiketunnistinversiot (MDU)
• Multiluumen mallit: Valovirta: 1200/2000 lm tai 2000/3400 lm, värilämpötila: 2700/3000 ja 4000 K
• IP/IK-luokka: IP65/IK10
• Sopii asennettavaksi sisä- ja ulkotiloihin (UV-suojattu)
• Ohjattavuus: Interact Ready -versiot (WIA)
• Kuvussa ruuvikiinnitys
• Elinikä: 50 000 h (L80)
• Tuotetakuu: 5 vuotta
Lisätarvikket:
4250156 WL140Z Half-moon Ring GR. Harmaa luomi CoreLine wall-mount valaisimeen. Heijastinkupu seinäasennukseen.
4250159 WL140Z Half-moon Ring BK. Musta luomi CoreLine wall-mount valaisimeen. Heijastinkupu seinäasennukseen.
4250162 WL140Z Half-moon Ring WH. Valkoinen luomi CoreLine wall-mount valaisimeen. Heijastinkupu seinäasennukseen.
4250165 WL140Z Deco Ring GR. Harmaa koristekehys CoreLine wall-mount valaisimeen.
4250168 WL140Z Deco Ring BK. Musta koristekehys CoreLine wall-mount valaisimeen.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


