Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 727 3600lm 50W=19W 230V UE

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 19...19 W

  • Valovirta - 3600...3600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 227 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169240292

Sähkönumero

4820172

Toimittajan tuotenumero

929003677102

Tukkuerä

6

Lampputeho:

19...19 W

Valovirta:

3600...3600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

227 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

47 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

189 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

89...89 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

19 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED SON-T UE ympärisäteilevä lamppu M 3.6Klm 19W 727 E27.Valovirta 3600lm, teho 19W (korvaa 50W SON-T), energiatehokkuusluokka B,värilämpötila 2700K, kanta E27, värintoistoindeksi Ra70, IP65, elinikä50 000h. Suoralle verkkovirralle. Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3600 lm
  • Teho: 19 W
  • Korvaa perinteisen 50 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 189 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Keilakulma: 300°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: T46
  • Energiatehokkuusluokka: ​B
  • Elinikä: 50 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Katuvalaistus
  • Puistot ja aukiot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient -lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset suurpainenatriumlamput ulkovalaistuskohteissa. Lampun teho on 19 W (korvaa 50 W suurpainenatriumlampun) ja valovirta 3600 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun elinikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.