Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 727 3600lm 50W=23W EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 23...23 W

  • Valovirta - 3600...3600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514449039

Sähkönumero

4820164

Toimittajan tuotenumero

929003467818

Tukkuerä

6

Lampputeho:

23...23 W

Valovirta:

3600...3600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

200 mm

Nimellisjännitealue:

120...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

70000 h

Halkaisija:

61 mm

Valotehokkuus:

156 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

115...220 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

23 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philipsin ympärisäteilevä lamppu MASTER LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27.Valovirta 3600lm, teho 23W, korvaa 50W SON-T lampun, värilämpötila2700K, kanta E27, värintoistoindeksi Ra70, elinikä 70000h. Suoralleverkkovirralle tai magneettiselle kuristimelle. Philips MASTER LED SON-T ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3600 lm
  • Teho: 23 W
  • Korvaa perinteisen 50 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 156 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle tai elektromagneettisen kuristimen kanssa
  • Elektromagneettinen kuristin: muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa
  • Kondensaattori: suositellaan poistettavaksi tehokertoimen parantamiseksi
  • Sytytin: ohitettava
  • IP-luokitus: IP40
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: T60
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Käyttölämpötila: -30...+45 ˚C
  • Elinikä: 70 000 h
  • Tuotetakuu 8 vuotta
Käyttökohteet
  • Tiet ja kadut
  • Puistot ja aukiot
  • Pysäköintihallit
Tarkistathan asennusohjeet ja kuristimen yhteensopivuuden aina ennen asennusta.

Philipsin MASTER LED SON-T -lamput tarjoavat energiatehokkaan ratkaisun perinteisten suurpainenatriumlamppujen korvaamiseen. Lampun valovirta on 3600 lm ja sen teho on 23 W. Se korvaa perinteisen 50 W suurpainenatriumlampun. Lamppu on IP40-luokiteltu, mutta sen voi asentaa ulkotiloihin soveltuvaan valaisimeen. Lampun elinikä on 70 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.