PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 727 3600lm 50W=23W IF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 23...23 W
Valovirta - 3600...3600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514448872
Sähkönumero
4820156
Toimittajan tuotenumero
929003467012
Tukkuerä
6
Lampputeho:
23...23 W
Valovirta:
3600...3600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
200 mm
Nimellisjännitealue:
48...58 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
70000 h
Halkaisija:
61 mm
Valotehokkuus:
156 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3600 lm
Nimellisvirta-alue:
775...775 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 3600 lm
- Teho: 23 W
- Korvaa perinteisen 50 W suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 156 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Ei himmennettävä
- Ei suoraan verkkovirralle - saatavilla myös versio suoralle verkkovirralle (sähkönumero 4820164)
- Yhteensopivuus: elektromagneettiselle kuristimelle (muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa)
- Kondensaattori: suositellaan käytettäväksi
- Sytytin: voidaan jättää valaisimeen
- Valolähteen asentaminen ei vaadi muutostöitä valaisimeen (ks. asennusohje)
- IP-luokitus: IP40
- Kanta: E27
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun muoto: T60
- Käyttölämpötila: -30...+45 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 70 000 h
- Tuotetakuu 8 vuotta
- Tiet ja kadut
- Puistot ja aukiot
Philipsin MASTER LED SON-T -lamput tarjoavat energiatehokkaan ratkaisun perinteisten suurpainenatriumlamppujen korvaamiseen. Lampun valovirta on 3600 lm ja sen teho on 23 W. Se korvaa perinteisen 50 W suurpainenatriumlampun. Lamppu on IP40-luokiteltu, mutta sen voi asentaa ulkotiloihin soveltuvaan valaisimeen. Lampun elinikä on 70 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


