PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 727 5400lm 70=29W 230V UE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 28.5...28.5 W
Valovirta - 5400...5400 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 194 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169374232
Sähkönumero
4820198
Toimittajan tuotenumero
929003677332
Tukkuerä
6
Lampputeho:
28.5...28.5 W
Valovirta:
5400...5400 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
194 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
47 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
189 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
5400 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
130...130 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
29 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 5 400 lm
- Teho: 28.5 W
- Korvaa perinteisen 70 W:n suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 189 lm/W
- Värilämpötila: 2 700 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Keilakulma: 300°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila-alue: -30...+45 ˚C
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: E27
- Lampun muoto: T46
- Energiatehokkuusluokka: B
- Käyttöikä: 50 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Perinteisten suurpainenatriumlamppujen tilalle
- Katuvalaistus
- Puistot ja aukiot
Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient -lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset suurpainenatriumlamput ulkovalaistuskohteissa. Lampun teho on 28.5 W (korvaa 70 W:n suurpainenatriumlampun) ja valovirta 5 400 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


