Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 727 5400lm 70W=34W IF

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 34...34 W

  • Valovirta - 5400...5400 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514448919

Sähkönumero

4820158

Toimittajan tuotenumero

929003467212

Tukkuerä

6

Lampputeho:

34...34 W

Valovirta:

5400...5400 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

200 mm

Nimellisjännitealue:

68...78 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

70000 h

Halkaisija:

61 mm

Valotehokkuus:

158 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

5400 lm

Nimellisvirta-alue:

965...965 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

34 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philipsin ympärisäteilevä lamppu MASTER LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27.Valovirta 5400lm, teho 34W, korvaa 70W SON-T lampun, värilämpötila2700K, kanta E27, värintoistoindeksi Ra70, elinikä 70 000h.Elektromagneettiselle kuristimelle. Philips MASTER LED SON-T ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 5400 lm
  • Teho: 34 W
  • Korvaa perinteisen 70 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 158 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Ei himmennettävä
  • Ei suoraan verkkovirralle - saatavilla myös versio suoralle verkkovirralle (sähkönumero 4820166)
  • Yhteensopivuus: elektromagneettiselle kuristimelle (muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa)
  • Kondensaattori: suositellaan käytettäväksi
  • Sytytin: voidaan jättää valaisimeen
  • Valolähteen asentaminen ei vaadi muutostöitä valaisimeen (ks. asennusohje)
  • IP-luokitus: IP40
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: T60
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Käyttölämpötila: -30...+45 ˚C
  • Elinikä: 70 000 h
  • Tuotetakuu 8 vuotta
Käyttökohteet
  • Tiet ja kadut
  • Puistot ja aukiot
Tarkistathan asennusohjeet ja kuristimen yhteensopivuuden aina ennen asennusta.

Philipsin MASTER LED SON-T -lamput tarjoavat energiatehokkaan ratkaisun perinteisten suurpainenatriumlamppujen korvaamiseen. Lampun valovirta on 5400 lm ja sen teho on 34 W. Se korvaa perinteisen 70 W suurpainenatriumlampun. Lamppu on IP40-luokiteltu, mutta sen voi asentaa ulkotiloihin soveltuvaan valaisimeen. Lampun elinikä on 70 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.