Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 730 4200lm 70W=26W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 26...26 W

  • Valovirta - 4200...4200 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 188 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103129369

Sähkönumero

4820200

Toimittajan tuotenumero

929004341302

Tukkuerä

1

Lampputeho:

26...26 W

Valovirta:

4200...4200 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

188 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

38.5 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

161 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

4200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

103...103 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

26 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED HID SON-T- ympärisäteilevä lamppu 26W 730 E27 MV. Teho 26W (korvaa 70W:n SON-T), valovirta 4200lm, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra70, kanta E27, IP65, käyttöikä 25 000h. Suoralle verkkovirralle. (TrueForce) Philips CorePro LED HID SON-T- ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 4 200 lm
  • Teho: 26 W
  • Korvaa 70 W:n suurpainenatriumlampun (SON-T)
  • Valotehokkuus: 161 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Keilakulma: 300°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP65-luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila-alue: -30...+45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun muoto: tubular
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kadut
  • Puistot ja aukiot
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips CorePro LED HID SON-T -ympärisäteilevät lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset suurpainenatriumlamput (SON-T) ulkovalaistuskohteissa. Lampun teho on 26 W (korvaa 70 W:n suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 4 200 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65-luokiteltu ja soveltuu ulkovalaistukseen (esim. katuvalaistukseen) sekä sisävalaistukseen (esim. teollisuuskohteisiin). Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia, ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.