PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 740 4500lm 70W=26W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 26...26 W
Valovirta - 4500...4500 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 188 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
206 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8721103129383
Sähkönumero
4820201
Toimittajan tuotenumero
929004341402
Tukkuerä
1
Lampputeho:
26...26 W
Valovirta:
4500...4500 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
188 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
38.5 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
173 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
110...110 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
26 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro LED HID SON-T- ympärisäteilevä lamppu
Ominaisuudet
- Valovirta: 4 500 lm
- Teho: 26 W
- Korvaa 70 W:n suurpainenatriumlampun (SON-T)
- Valotehokkuus: 173 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP65-luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila-alue: -30 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun muoto: tubular
- Kanta: E27
- Energiatehokkuusluokka: C
- Käyttöikä: 25 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Kadut
- Puistot ja aukiot
- Teollisuuskohteet ja varastot
Philips CorePro LED HID SON-T -ympärisäteilevät lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset suurpainenatriumlamput (SON-T) ulkovalaistuskohteissa. Lampun teho on 26 W (korvaa 70 W:n suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 4 500 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65-luokiteltu ja soveltuu ulkovalaistukseen (esim. katuvalaistukseen) sekä sisävalaistukseen (esim. teollisuuskohteisiin). Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


