PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 827 1800lm 50W=13W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13...13 W
Valovirta - 1800...1800 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 153 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8721103143730
Sähkönumero
4820205
Toimittajan tuotenumero
929004365002
Tukkuerä
1
Lampputeho:
13...13 W
Valovirta:
1800...1800 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
153 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
76 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
138 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1800 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
120 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Philips CorePro LED HPL -ympärisäteilevä lamppu
Korvaa sähkönumeron: 4820181
Ominaisuudet
- Valovirta: 1 800 lm
- Teho: 13 W
- Korvaa perinteisen 50 W:n elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 138 lm/W
- Värilämpötila: 2 700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 300°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila-alue: -30 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: E27
- Lampun muoto: ovaali
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöikä: 25 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Elohopeahöyrylamppujen tilalle
- Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
- Teollisuuskohteet ja varastot
- Kadut, puistot ja aukiot
Philips CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 13 W (korvaa 50 W:n elohopeahöyrylampun) ja valovirta 1 800 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia, ja siinä on kolmen vuoden tuotetakuu.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


