Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 827 1800lm 50W=13W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 13...13 W

  • Valovirta - 1800...1800 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 183 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169267770

Sähkönumero

4820181

Toimittajan tuotenumero

929003731102

Tukkuerä

6

Lampputeho:

13...13 W

Valovirta:

1800...1800 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

183 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

76 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

138 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1800 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

97...97 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

120 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu 13W E27 827 FR.Valovirta 1800lm, teho 13W (korvaa 50W HPL), värilämpötila 2700K,värintoistoindeksi Ra80, kanta E27, IP65, elinikä 25 000h. Suoralleverkkovirralle. Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1800 lm
  • Teho: 13 W
  • Korvaa perinteisen 50 W elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 330°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: ED75
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyrylamppujen tilalle
  • Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
  • Teollisuuskohteet ja varastot
  • Kadut, puistot ja aukiot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 13 W (korvaa 50 W elohopeahöyrylampun) ja valovirta 1800 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun elinikä on 25 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.