PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 827 2600lm 80W=18,3W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18.3...18.3 W
Valovirta - 2600...2600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 153 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8721103143792
Sähkönumero
4820208
Toimittajan tuotenumero
929004365302
Tukkuerä
1
Lampputeho:
18.3...18.3 W
Valovirta:
2600...2600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
153 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
76 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2600 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
122...122 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
120 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Philips CorePro LED HPL/SON -ympärisäteilevä lamppu
Korvaa arkistoidun: 4820182
Ominaisuudet
- Valovirta: 2 600 lm
- Teho: 18 W
- Korvaa perinteisen 80 W:n elohopeahöyrylampun ja 50 W:n suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 142 lm/W
- Värilämpötila: 2 700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 300°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila-alue: -30 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: E27
- Lampun muoto: ovaali
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöikä: 25 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
- Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
- Teollisuuskohteet ja varastot
- Kadut, puistot ja aukiot
Philips CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamput. Lampun teho on 18,3 W (korvaa 80 W:n elohopeahöyrylampun ja 50 W:n suurpainenatriumlampun) ja valovirta 2 600 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia, ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


