Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 827 2600lm 80W=18W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 2600...2600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 183 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169267794

Sähkönumero

4820182

Toimittajan tuotenumero

929003731202

Tukkuerä

6

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

2600...2600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

183 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

76 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

144 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2600 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

127...127 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

120 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu 18W E27 827 FR.Valovirta 2600lm, teho 18W (korvaa 80W HPL ja 70W SON), värilämpötila2700K, värintoistoindeksi Ra80, kanta E27, IP65, elinikä 25 000h.Suoralle verkkovirralle. Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2600 lm
  • Teho: 18 W
  • Korvaa perinteisen 80 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 144 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 330°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: ED75
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
  • Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
  • Teollisuuskohteet ja varastot
  • Kadut, puistot ja aukiot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips TrueForce CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamput. Lampun teho on 18 W (korvaa 80 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun) ja valovirta 2600 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun elinikä on 25 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.