PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 830 2850lm 50W=21W EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 21...21 W

  • Valovirta - 2850...2850 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 178 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699638146

Sähkönumero

4820121

Toimittajan tuotenumero

929002006102

Tukkuerä

6

Lampputeho:

21...21 W

Valovirta:

2850...2850 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

178 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

75 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

135 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2850 lm

Tehokerroin:

0.95

Nimellisvirta-alue:

95...95 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

21 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce LED -lamppu HPL ND 28-21W E27 830 2850lm. Teho 21W(korvaa 50W), värilämpötila 3000K, valovirta 2850lm, kanta E27, eihimmennettävä, käyttöikä 50000h. LED-ratkaisu perinteistenpurkauslamppujen korvaamiseen. Philips Trueforce LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2850 lm
  • Teho: 21 W
  • Korvaa perinteisen 50 W elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 360°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: elektromagneettiselle kuristimelle tai suoralle verkkovirralle 230V
  • Elektromagneettinen kuristin: muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • IP65- luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: muovi
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä 50 000 h
  • 8 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Tiet ja kadut
  • Pysäköintihallit
  • Puistot ja aukiot
Tarkistathan asennusohjeet ja kuristimen yhteensopivuuden aina ennen asennusta.

Philips TrueForce LED -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lamppu korvaa perinteisen 50 W elohopeahöyrylampun ja sen valovirta on 2850 lm. Lampun elinikä on 50 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.