Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 830 3000lm 80W=18W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 3000...3000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 183 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699750299

Sähkönumero

4820107

Toimittajan tuotenumero

929002349902

Tukkuerä

1

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

3000...3000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

183 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

76 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

166 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3000 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

127...127 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

120 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu 18W E27 830 FR.Teho 18W (korvaa 80W HPL ja 70W SON), valovirta 3000lm,värintoistoindeksi Ra80, värilämpötila 3000K, kupu ED75, IP65, elinikä25 000h. Suoralle verkkovirralle. Philips Trueforce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3000 lm
  • Teho: 18 W
  • Korvaa perinteisen 80 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 166 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 300 °
  • Tasainen valonjako
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP65- luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun muoto: ED75
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Elinikä 25 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
  • Kadut, puistot ja aukiot
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce CorePro LED lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamput. Lampun teho on 18 W (korvaa 80 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 3000 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.